- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ニトリルゴム パッキンのおすすめ人気ランキング
ニトリルゴム パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新1,239件の「ニトリルゴム パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緩衝材 ゴムマット」、「ゴムテープ 3mm」、「nbr ニトリルゴム シート 3mm」などの商品も取り扱っております。
材質ニトリルゴム
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ平
ヤマヒロパッキン エプトパッキンEPT
内径(Φmm)4.0ねじの呼びM5外径(Φmm)14.0厚さ(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥6,598税込¥7,258
5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
大阪魂ムサシシールW
*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
千代田精機マイルドホース用チヨコック
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ヤマショウニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入
食品衛生法適合で調理の際にも使用できる、使い捨てタイプで衛生的な手袋。ロングタイプで袖口までカバー。蓋つきパッケージで取り出しやすい。
用途調理、精密作業など材質ニトリルゴム色ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性粉有無無
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界材質ニトリルゴム形状左右兼用厚さ(mm)0.12(指先)全長(mm)290色白色関連資料(1.02MB)粉有無無食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
1個(1個)
¥1,898税込¥2,088
翌日出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70